Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuhe S3 "Arctos B Mid", Hochschuh, metallfrei, Gr. 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C6451-141-38
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     141-38
EAN/GTIN:
     4059276051083
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Der Sicherheitsschuh Line Arcots B bietet ein klares Design für die harten Einsätze. Konzipiert für höchste Belastungen bei extremen äußeren Bedingungen überzeugt diese Linie durch hochwertige, besonders robustes Nubukleder und rutschsicherer PU-Sohlentechnologie. Rutschhemmung: SRC - Rutschhemmung auf Boden aus Keramikfliesen mit NaLS und auf Stahlböden mit Glycerin (SRC = SRA + SRB) Zusatzanforderungen für besondere Anwendungen: A - Antistatischer Schuh (von 1.10^5 OHM- 1.10^9 OHM) CI - Kälteisolierung (bei Temperatur < 10° C) E - Energieaufnahme im Fersenbereich (= 20 Joule) FO - Öl und Benzin resistente Sohle (Standard bei den Normen EN ISO 20345:2011, EN ISO 20346:2011 und EN ISO 20347:2012) P - Durchtrittssicherheit (= 1100 N.) WRU - Schaft, Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme (= 60min - Wasseraufnahme < 30%) Branche: Bau / Abfall / Recycling Dienstleistung / Logistik / Gebäudemanagement Handwerk / Verarbeitendes Gewerbe Schwerindustrie Landwirtschaft / Garten Landschaftsbau / Forstwirtschaft Leichtindustrie
Weitere Informationen:
Größe:
38
Ausführung:
Hochschuh
Schutzstufe:
S3
Zehenschutzkappe::
Kunststoffkappe
Zwischensohle::
durchtrittsichere Gewebezwischensohle
Farbe:
schwarz
Material:
Lasche: Geschlossene, gepolsterte Textillasche Innenfutter: Atmungsaktives Textilfutter Obermaterial: Nubukleder
Lieferbare Größen:
38 - 47
Verpackung:
1 Paar / 8 Paar im Karton
Norm:
EN ISO 20345:2011 - Sicherheitsschuhe für den gewerblichen Bereich EN 61340-4-3:2001 - Schutz vor statischen Aufladungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 57,42*
€ 68,33
pro Paar
ab 2 Paar
€ 56,86*
€ 67,66
pro Paar
ab 5 Paar
€ 54,48*
€ 64,83
pro Paar
ab 8 Paar
€ 49,20*
€ 58,55
pro Paar
ab 10 Paar
€ 47,49*
€ 56,51
pro Paar
ab 20 Paar
€ 45,19*
€ 53,78
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 39,10*
€ 46,53
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PRO FIT by Fitzner
140-38
ab € 33,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.