Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuhe S3 "Arctos E low", Halbschuh, Stahl, Gr. 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C6451-130-47
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     130-47
EAN/GTIN:
     4059276050666
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Der Sicherheitsschuh Line Arcots E bietet für jeden Einsteiger die Kombination aus Design, Komfort und Sicherheit. Mit Reflektierende Applikationen. Rutschhemmung: SRC - Rutschhemmung auf Boden aus Keramikfliesen mit NaLS und auf Stahlböden mit Glycerin (SRC = SRA + SRB) Zusatzanforderungen für besondere Anwendungen: A - Antistatischer Schuh (von 1.10^5 OHM- 1.10^9 OHM) FO - Öl und Benzin resistente Sohle (Standard bei den Normen EN ISO 20345:2011, EN ISO 20346:2011 und EN ISO 20347:2012) E - Energieaufnahme im Fersenbereich (= 20 Joule) WRU - Schaft, Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme (= 60min - Wasseraufnahme < 30%) P - Durchtrittssicherheit (= 1100 N.) CI - Kälteisolierung (bei Temperatur < 10° C) Branche: Bau / Abfall / Recycling Dienstleistung / Logistik / Gebäudemanagement Handwerk / Verarbeitendes Gewerbe Schwerindustrie Landwirtschaft / Garten Landschaftsbau / Forstwirtschaft Leichtindustrie Nahrungsmittel / Hygiene
Weitere Informationen:
Größe:
47
Ausführung:
Halbschuh
Schutzstufe:
S3
Zehenschutzkappe::
Stahlkappe
Zwischensohle::
durchtrittsichere Stahlzwischensohle
Farbe:
schwarz / grün
Material:
Lasche: gepolsterte PU-Lasche Innenfutter: Atmungsaktives Textilfutter Obermaterial: Rindleder/PU
Lieferbare Größen:
36 - 48
Verpackung:
1 Paar / 8 Paar im Karton
Norm:
EN ISO 20345:2011 - Sicherheitsschuhe für den gewerblichen Bereich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 37,39*
€ 44,49
pro Paar
ab 2 Paar
€ 36,64*
€ 43,60
pro Paar
ab 5 Paar
€ 34,49*
€ 41,04
pro Paar
ab 8 Paar
€ 28,86*
€ 34,34
pro Paar
ab 10 Paar
€ 28,21*
€ 33,57
pro Paar
ab 20 Paar
€ 26,54*
€ 31,58
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 22,56*
€ 26,85
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PRO FIT by Fitzner
131-47
ab € 23,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.