Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Sicherheitsschuhe S2 "Arctos White Low", Halbschuh, Gr. 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C6451-120-39
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     120-39
EAN/GTIN:
     4059276055982
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Der Sicherheitsschuh Line Arcots White ESD ist der ideale Begleiter für Arbeiten, im Weißbereich, bei denen eine Zehenschutzkappe notwendig ist. Gerade im Bereich der Chemieindustrie, Krankenhäuser oder in der Lebensmittelindustrie eignen sich die Schuhe optimal.
Weitere Informationen:
Größe:
39
Ausführung:
ESD Halbschuh
Schutzstufe:
S2
Zehenschutzkappe:
Kunststoffkappe
Material:
Lasche: gepolsterte Textillasche / Atmungsaktives Textilinnenfutter / PU-Laufsohle / Obermaterial: Microfaser
Farbe:
weiß / blau
Lieferbare Größen:
36 - 48
Verpackung:
1 Paar / 8 Paar im Karton
Norm:
EN ISO 20345:2011 - Sicherheitsschuhe für den gewerblichen Bereich, EN 61340-4-3:2001 - Schutz vor statischen Aufladungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 31,67*
€ 37,69
pro Paar
ab 2 Paar
€ 30,92*
€ 36,79
pro Paar
ab 5 Paar
€ 29,08*
€ 34,61
pro Paar
ab 8 Paar
€ 26,71*
€ 31,78
pro Paar
ab 10 Paar
€ 26,01*
€ 30,95
pro Paar
ab 20 Paar
€ 24,71*
€ 29,40
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 20,69*
€ 24,62
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PRO FIT by Fitzner
121-39
ab € 22,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.