Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl, Drehstuhl Sedus se:joy mit Armlehnen in weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürostuhl, Drehstuhl Sedus se:joy mit Armlehnen in weiß
Bürostuhl, Drehstuhl Sedus se:joy mit Armlehnen in weiß
Bürostuhl, Drehstuhl Sedus se:joy mit Armlehnen in weiß
Bürostuhl, Drehstuhl Sedus se:joy mit Armlehnen in weiß
Bürostuhl, Drehstuhl Sedus se:joy mit Armlehnen in weiß
Maße und Zertifikate
Logo
Artikel-Nr.:
     C6281-ec-880/003
Hersteller:
     Sedus
Herst.-Nr.:
     ec-880/003
EAN/GTIN:
     4049694001319
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

SEDUS SE:JOY - THE JOY OF EASY COMFORT.

 

ANWENDUNG:

Sedus se:joy ist ein charakterstarker Bürostuhl für das Home-Office, Besprechungsräume, Konferenzen, Meetings, Besucherzonen, Projekt- und Büroarbeitsplätze.

 

DESIGN:

Die Ausführung in lichtgrau mit hellgrau-farbenem Netz verbindet eine klassische Anmutung mit einer dynamischen Erscheinung. Sofort ins Auge fallen die harmonische Linienführung und eine Formsprache, die Anleihen in der Natur nimmt. Besonders die filigranen aber belastbaren Stützstrukturen vermitteln einen eigenständigen Charakter. Die „comfo flex“ – eine Aussparung im unteren Lehnenbereich – sorgt dabei für noch mehr Bewegungsfreiheit.

 

PRODUKTDETAILS:

✔ Sedus se:joy unterstützt eine bequeme und ergonomische Sitzhaltung. Eine filigrane Stützstruktur bespannt mit einem einteiligen Strickbezug ermöglicht eine optimale Druckverteilung entlang der Wirbelsäule und Becken – ohne Einstellungsaufwand durch den Nutzer.

✔ Ein wahres USP bietet der Strickbezug, welcher sich übergangslos in zwei Zonen (Sitz + Rücken) aufteilt. Die Rückenlehne hat eine flexiblere Tragstruktur und passt sich aktiv dem Rücken an. Die Sitzfläche ist hingegen mit einer stützenden Tragstruktur mit hoher Rückstellkraft versehen. Dies vermeidet ein Durchhängen der Sitzfläche auch bei langfristiger Nutzung.

✔ Der Strickbezug verhindert überdies eine unangenehme Wärme- und Feuchteentwicklung beim Sitzen.

✔ Sedus se:joy unterstützt dynamisch aktives Arbeiten. Ausgestattet mit einer einfachen Wippmechanik (Neigung: 4° vorne / 7° hinten) und der „comfo flex“ im unteren Lehnenbereich ermöglicht der Bürostuhl ein leichtes, bewegtes und somit gesundes Sitzen.

✔ Die intuitive und benutzerfreundliche Bedienung ist ein weiteres Highlight.

✔ Sedus se:joy passt sich intuitiv an. Dabei sind lediglich zwei Bedienelemente notwendig.

1) Eine Höhenverstellung von 390 mm bis 510 mm und

2) Arretierungsmöglichkeit der Rückenlehnen für eine Anpassung an individuelle Vorlieben – sei es „starres“ oder „bewegtes“ Sitzen.

✔ Die großflächige Rückenlehne vermittelt einen sicheren Halt.

✔ Der Stuhl ist für ein Benutzergewicht bis 120 kg ausgelegt.

✔ Die Höhenverstellung der Gasfeder ist mit einer mechanischen Tiefenfederung abgesichert. Dies ermöglicht einerseits ein weiches Federgefühl auch in der untersten Sitzposition, als auch eine lange Lebensdauer durch Verschleißminimierung.

 

QUALITÄT:

Sedus se:joy entspricht höchsten Sicherheits- und Umweltanforderungen: GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH (DIN EN 1335), Schadstoffgeprüft durch TÜV Rheinland LGA Products GmbH, QUALITY OFFICE Zertifikat, GREENGUARD Zertifikat und BLAUER ENGEL.

 

PRÄMIERT:

Das charakterstarke Design ist mit mehreren Designauszeichnungen versehen: German Design Award 2018, Special, Iconic Awards 2018: Interior Innovation – Winner und dem iF Design Award 2018.

 

INSTALLATION:

Sedus se:joy wird einfach zu montieren ausgeliefert.

 ✔ EINSATZFLEXIBEL: Drehstuhl für Home-Office, Besprechungsräume, Konferenzen, Meetings, Besucherzonen, Projekt- und Büroarbeitsplätze. Ausgestattet mit Universalrollen für alle Bodenbeläge.

✔ KOMFORT: Einteiliger Strickbezug ermöglicht eine optimale Druckverteilung entlang der Wirbelsäule und Becken – ganz ohne Einstellungsaufwand.

✔ EINZIGARTIG: Einteiliger Strickbezug mit zwei Zonen. Flexibel gehaltene Rückenlehne passt sich aktiv dem Rücken an. Sitzfläche mit verstärkter Tragstruktur vermeidet dagegen ein Durchhängen der Sitzfläche.

✔ AKTIV: Eine einfache Wippmechanik und die „comfo flex“ ermöglichen ein leichtes, bewegtes und somit gesundes Sitzen.

✔ BENUTZERFREUNDLICH: Sedus se:joy passt sich intuitiv an. Dabei sind lediglich zwei Bedienelemente notwendig. 1) Höhenverstellung und 2) Arretierungsmöglichkeit der Rückenlehne.

Weitere Informationen:
Bezugfarbe:
weiß
Sitzmaterial:
Netz
Sitzdauer:
8 h
min. Sitzhöhe:
390 mm
max. Sitzhöhe:
510 mm
Armlehnen:
inklusive
höhenverstellbar:
ja
Material Fußkreuz:
Kunststoff weiß
Belastbarkeit:
bis 120 kg
Made in Germany:
JA
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 337,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,40*
€ 483,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,05*
€ 478,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,02*
€ 454,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,55*
€ 430,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,78*
€ 401,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sedus
ec-880/001
ab € 335,20*
Ähnlich
Sedus
ec-880/006
ab € 287,06*
Ähnlich
Sedus
ec-880/002
ab € 286,13*
Ähnlich
Sedus
ec-880/005
ab € 337,60*
Ähnlich
Sedus
ec-880/004
ab € 284,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.