Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traverse FBR Set / Universaltraverse 1296 SR-Stütze Höhe:25 verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-9824
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0270-0030
EAN/GTIN:
     4250692916486
Suchbegriffe:
Lagerregal-Traverse
Traverse für Lagerregal
traverse für lagerregal
zur Auflage von Holz- oder Gitterböden, spezielle Kantung, inkl. Sicherungsstifte, glanzverzinkt
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
1.40 kg
EAN:
4250692916486
Höhe:
70 mm
Länge:
1300 mm
Material:
Stahl
Farbe:
glanzverzinkt
AX2012_ID:
C0270-0030
Weitere Suchbegriffe: Steckregal, Steckregale, Fachbodenregale, Fachbodenregal
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 7 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.