Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traverse FBR Set / Reifentraverse 1496x 70x 2 SR-Stütze 55° verzinkt


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1711335-C0270-0026
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0270-0026
EAN/GTIN:
     4250692916189
Suchbegriffe:
Lagerregal-Traverse
Traverse für Lagerregal
Traversen für Reifenregal
Traversenpaar für Reifenregal
zur platzsparenden Lagerung von Reifen oder Felgen, inkl. Sicherungsstifte, glanzverzinkt
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
1.64 kg
EAN:
4250692916189
Höhe:
70 mm
Länge:
1500 mm
Material:
Stahl
Farbe:
glanzverzinkt
AX2012_ID:
C0270-0026
Weitere Suchbegriffe: traverse für lagerregal, Steckregal, Steckregale, Fachbodenregale, Fachbodenregal
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
unbekannt
6
pro Paar
Frei Haus
ab € 28,12*
€ 37,08*
4 Tage
unbekannt
2
pro Paar
€ 5,50*
ab € 28,13*
€ 38,63*
9 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 28,23*
€ 39,22*
11 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 9,95*
ab € 28,13*
€ 39,22*
10 Tage
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 28,07*
€ 39,33*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 37,08*
€ 44,13
pro Paar
ab 10 Paar
€ 34,58*
€ 41,15
pro Paar
ab 20 Paar
€ 33,07*
€ 39,35
pro Paar
ab 30 Paar
€ 33,06*
€ 39,34
pro Paar
ab 100 Paar
€ 33,05*
€ 39,33
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 28,12*
€ 33,46
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 222,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.