Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden FBR Set / 746x596x40x0.70 100kg m. FB-Träger Brandschutz verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-37911
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0004-0004
EAN/GTIN:
     4250692924115
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
wasserdurchlässig – einsetzbar bei Sprinkleranlagen/Brandschutz, günstigere Einstufung bei Versicherungsprämien, Vierkantlochung, kompatibel zu Standard-BITO-Fachbodenregal-Stecksystemen, mit Trennblechlochung im Abstand von 50 mm, Tragkraft 100 kg, Höhe Fachboden 40 mm, inkl. 4 Fach­boden­trägernfolgende Fachböden mit geringerer Fläche erzielen bis zu 49 % des Fachbodens als offene Fläche
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
3.98 kg
EAN:
4250692924115
Breite:
600 mm
Länge:
750 mm
Tragkraft:
100 kg
Farbe:
glanzverzinkt
AX2012_ID:
C0004-0004
Weitere Suchbegriffe: Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, bito fachboden, fachboden, fachboden 600 mm tief, Steckregal, Steckregale, Fachbodenregale, Fachbodenregal
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
ab 9 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.