Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden FBR Set / 746x296x40x0.70 100kg m. FB-Träger Brandschutz verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-37908
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0004-0001
EAN/GTIN:
     4250692924146
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
wasserdurchlässig – einsetzbar bei Sprinkleranlagen/Brandschutz, günstigere Einstufung bei Versicherungsprämien, Vierkantlochung, kompatibel zu Standard-BITO-Fachbodenregal-Stecksystemen, mit Trennblechlochung im Abstand von 50 mm, Tragkraft 100 kg, Höhe Fachboden 40 mm, inkl. 4 Fach­boden­trägernfolgende Fachböden mit geringerer Fläche erzielen bis zu 49 % des Fachbodens als offene Fläche
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
2.52 kg
EAN:
4250692924146
Breite:
300 mm
Länge:
750 mm
Tragkraft:
100 kg
Farbe:
glanzverzinkt
AX2012_ID:
C0004-0001
Weitere Suchbegriffe: Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, bito fachboden, fachboden, Steckregal, Steckregale, Fachbodenregale, Fachbodenregal
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 15 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.