| |
|
| Artikel-Nr.: C618-37810 Herst.-Nr.: 37810 EAN/GTIN: 4250692916882 |
| |
|
| | |
| ideal zur Kommissionierung in der Bodenebene, Rollenleistensegment als Low-Cost-Lösung, die 2. Palette rollt automatisch in die Kommissionierzone, Segmente sind mit Kunststoff-Spurkranzrollen ausgestattet zum besseren Seitenhalt, Segmente sind standardmäßig mit Einsetztrichter ausgestattet - dies ermöglicht ein leichtes Einsetzen der Palette in den Kanal, bei Palettenbreite 800 mm und Feldbreite 2700 mm sind 3 Rollenbahnsegmente nebeneinander möglich, bei Palettenbreite 1000 mm und Feldbreite 3300 mm sind 3 Rollenbahnsegmente nebeneinander möglich Weitere Informationen: | | Eigengewicht: | 41.15 kg | EAN: | 4250692916882 | AX2012_ID: | 37810 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Paletten-Durchlaufregal, Paletten-Durchlaufregale, Palettendurchlaufregal, Palettendurchlaufregale |
| | |
| |