Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stützenschutz Set / 128.5x 715x105.6 P4-6 RAL1003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-31003
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0693-0008
EAN/GTIN:
     4250692942744
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
anfahrschutz stahl
anfahrschutz
schützt Regale vor Anfahrschäden – vermeidet Ausfallzeiten, Signalwirkung durch Kunststoffbeschichtung in Farbe RAL 1003 Signalgelb, wird direkt auf die Stütze geschraubt - keine Befestigung am Boden, dadurch keine Beschädigung des Bodens bei einem Aufprall, passend für BITO Palettenregal Typ PRO, inkl. Befestigungsmaterial, Material Stahl
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
5.77 kg
EAN:
4250692942744
Breite:
120 mm
Höhe:
715 mm
Material:
Stahl
AX2012_ID:
C0693-0008
Weitere Suchbegriffe: anfahrschutz bito, Kennzeichnung, Sicherungssysteme
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,74*
€ 102,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,80*
€ 99,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 83,25*
€ 99,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,75*
€ 96,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,34*
€ 92,03
pro Stück
ab 30 Stück
€ 77,32*
€ 92,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,10*
€ 78,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.