Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefenauflage 1100.0x2.0 Set mit Holzaufsatz verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-30605
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     30605
EAN/GTIN:
     4250692913249
Suchbegriffe:
Palettenregal Tiefenauflage
Palettenregalquerauflage
Palettenregaltiefenauflage
Querauflage für Palettenregal
Tiefenauflagen dienen zur Abstützung der Paletten und werden einfach auf die Traversenprofile aufgelegt, zur sicheren Lagerung von Werkzeugen, Blech- und Holzpaletten, Tiefenauflage glanzverzinkt, Kantholz 80 x 80 mm, mit je 2 Bohrungen für Halbrundkopfschrauben M10 x 100, je Palettenplatz 2 Stück erforderlich
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
6.30 kg
EAN:
4250692913249
Länge:
1100 mm
Tragkraft:
1090 kg
Material:
Stahl/Holz
AX2012_ID:
30605
Weitere Suchbegriffe: Tiefenauflage für Palettenregal, bito palettenregal tiefenauflage, palettenregal tiefenauflage, Palettenregal, Palettenregale, PRO
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,53*
€ 108,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,54*
€ 107,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 89,72*
€ 106,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,38*
€ 101,60
pro Stück
ab 9 Stück
€ 85,37*
€ 101,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,15*
€ 97,76
pro Stück
ab 30 Stück
€ 82,13*
€ 97,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,27*
€ 84,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.