Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bereitstellregal gerade 749x1058x 424 Grund verz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-29805
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     29805
EAN/GTIN:
     4250692942096
Suchbegriffe:
Bereitstellregal
Bereitstellungsregal
Durchlaufregal
Regal mit Rollenbahnen
Fachlast: 100 kgMaße (H x L x T): 750 x 1056 x 424 mm, mit 4 Traversen und 3 Fachböden, mit 1 Fußblende
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
18.93 kg
Höhe:
750 mm
EAN:
4250692942096
Material:
Stahl
Farbe:
glanzverzinkt
AX2012_ID:
29805
Weitere Suchbegriffe: Röllchenregal, bereitstellregal gerade bito, bereitstellregal bito, bereitstellregal gerade, Steckregal, Steckregale, Fachbodenregale, Fachbodenregal
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,64*
€ 84,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,82*
€ 81,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,35*
€ 81,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,66*
€ 78,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,57*
€ 74,46
pro Stück
ab 30 Stück
€ 62,55*
€ 74,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,56*
€ 63,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.