Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachebene Weitspann Set / Gittersegment 2200x1100 RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-28809
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0306-0049
EAN/GTIN:
     4250692941754
Suchbegriffe:
Großfachregal Fachboden
Weitspannregal Fachboden
Weitspannregalfachboden
Weitspannregalfachebene
komplette Fachebenen für unterschiedlichste Anwendungen mit Fachlasten von 400 bis 700 kg, inklusive Stufentraversen Typ WT, die robuste Front der Stufentraversen schützt die Böden / Einlegesegmente beim Ein- und Auslagern vor Beschädigungenideal für Kommissionieranwendungen (licht- und wasserdurchlässig), Einlegegitter, Maschenweite 50 x 50 mm, glanzverzinkt, leichtes Kommissionieren auch bei schlechtem Licht in Lagerhallen
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
27.70 kg
EAN:
4250692941754
Tragkraft:
550 kg
Farbe:
RAL 5010 Enzianblau
AX2012_ID:
C0306-0049
Weitere Suchbegriffe: bito weitspannregal fachboden, großfachregal fachboden, Weitspannregal
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 254,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,38*
€ 369,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,51*
€ 357,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 300,50*
€ 357,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,28*
€ 340,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,84*
€ 335,39
pro Stück
ab 30 Stück
€ 281,83*
€ 335,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,01*
€ 302,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.