Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachebene Weitspann Set / Gittersegment 1800x 800 RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-28797
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0306-0043
EAN/GTIN:
     4250692941693
Suchbegriffe:
Großfachregal Fachboden
Weitspannregal Fachboden
Weitspannregalfachboden
Weitspannregalfachebene
komplette Fachebenen für unterschiedlichste Anwendungen mit Fachlasten von 400 bis 700 kg, inklusive Stufentraversen Typ WT, die robuste Front der Stufentraversen schützt die Böden / Einlegesegmente beim Ein- und Auslagern vor Beschädigungenideal für Kommissionieranwendungen (licht- und wasserdurchlässig), Einlegegitter, Maschenweite 50 x 50 mm, glanzverzinkt, leichtes Kommissionieren auch bei schlechtem Licht in Lagerhallen
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
18.89 kg
EAN:
4250692941693
Tragkraft:
500 kg
Farbe:
RAL 5010 Enzianblau
AX2012_ID:
C0306-0043
Weitere Suchbegriffe: bito weitspannregal fachboden, großfachregal fachboden, Weitspannregal
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,64*
€ 292,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,05*
€ 282,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 237,03*
€ 282,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,02*
€ 264,20
pro Stück
ab 9 Stück
€ 222,01*
€ 264,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,14*
€ 261,97
pro Stück
ab 30 Stück
€ 220,13*
€ 261,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,19*
€ 232,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.