Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachebene Weitspann Set / Gittersegment 2700x 600 RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-28791
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0306-0040
EAN/GTIN:
     4250692941662
Suchbegriffe:
Großfachregal Fachboden
Weitspannregal Fachboden
Weitspannregalfachboden
Weitspannregalfachebene
komplette Fachebenen für unterschiedlichste Anwendungen mit Fachlasten von 400 bis 700 kg, inklusive Stufentraversen Typ WT, die robuste Front der Stufentraversen schützt die Böden / Einlegesegmente beim Ein- und Auslagern vor Beschädigungenideal für Kommissionieranwendungen (licht- und wasserdurchlässig), Einlegegitter, Maschenweite 50 x 50 mm, glanzverzinkt, leichtes Kommissionieren auch bei schlechtem Licht in Lagerhallen
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
24.20 kg
EAN:
4250692941662
Tragkraft:
500 kg
Farbe:
RAL 5010 Enzianblau
AX2012_ID:
C0306-0040
Weitere Suchbegriffe: bito weitspannregal fachboden, großfachregal fachboden, Weitspannregal
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 232,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,53*
€ 343,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,15*
€ 329,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 277,14*
€ 329,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,50*
€ 313,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,03*
€ 309,44
pro Stück
ab 30 Stück
€ 260,02*
€ 309,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,68*
€ 276,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.