Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachebene Weitspann Set / Gittersegment 1350x 600 RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-28785
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0306-0037
EAN/GTIN:
     4250692941631
Suchbegriffe:
Großfachregal Fachboden
Weitspannregal Fachboden
Weitspannregalfachboden
Weitspannregalfachebene
komplette Fachebenen für unterschiedlichste Anwendungen mit Fachlasten von 400 bis 700 kg, inklusive Stufentraversen Typ WT, die robuste Front der Stufentraversen schützt die Böden / Einlegesegmente beim Ein- und Auslagern vor Beschädigungenideal für Kommissionieranwendungen (licht- und wasserdurchlässig), Einlegegitter, Maschenweite 50 x 50 mm, glanzverzinkt, leichtes Kommissionieren auch bei schlechtem Licht in Lagerhallen
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
13.13 kg
EAN:
4250692941631
Tragkraft:
400 kg
Farbe:
RAL 5010 Enzianblau
AX2012_ID:
C0306-0037
Weitere Suchbegriffe: bito weitspannregal fachboden, großfachregal fachboden, Weitspannregal
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,59*
€ 229,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,50*
€ 225,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,11*
€ 210,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,86*
€ 205,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,20*
€ 183,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.