Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückwandgitter Set / 1350.0x1000.0x2.0 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-27793
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0300-0012
EAN/GTIN:
     4250692941204
Suchbegriffe:
Palettenregalrückwand
Rückwand für Palettenregal
Gitterrückwand
Rückwandgitter
schützt Personal auf Verkehrswegen und in Arbeitsbereichen vor herabfallenden Gütern, Verkehrswege und Arbeitsbereiche hinter Einfachregalreihen sind nach den Richtlinien der BGR 234 gegen herunterfallende Gegenstände abzusichern, aus verzinktem Stahlgitter, Maschenweite 50 x 100 mm, im Bereich der Verstärkungssicken 50 x 50 mm, Drahtstärke 3,0 mm, Bitte beachten: Halter sind nicht im Preis enthalten! Pro Segment werden 4 Halter, für jedes weitere Segment im Verbund 2 Halter benötigt!
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
4.74 kg
EAN:
4250692941204
Breite:
1350 mm
Höhe:
1000 mm
Material:
verzinkt
AX2012_ID:
C0300-0012
Weitere Suchbegriffe: bito rückwandgitter, rückwand für palettenregal, Palettenregal, Palettenregale, PRO
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,68*
€ 176,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,88*
€ 173,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 145,86*
€ 173,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,92*
€ 164,12
pro Stück
ab 9 Stück
€ 137,90*
€ 164,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,55*
€ 157,73
pro Stück
ab 30 Stück
€ 132,54*
€ 157,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,75*
€ 140,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
27200
ab € 7,47*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
27201
ab € 7,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.