Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachebene PRO Set / 1800x 800 119L Spanplatte RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-25946
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0660-0022
EAN/GTIN:
     4250692937214
Suchbegriffe:
Palettenregal Zusatzebene
Gitterrostauflage für Palettenregal
Palettenregal-Boden
Palettenregalboden
der Klassiker zum Einlagern - ein unschlagbares Preis-Leistungsverhältnis!, Spanplatten 38 mm der Güte V20 E1, die robuste Front der Stufentraversen schützt die Böden / Einlegesegmente vor Beschädigungen beim Ein- und Auslagern
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
56.37 kg
EAN:
4250692937214
Farbe:
Traversen RAL 5010 Enzianblau
AX2012_ID:
C0660-0022
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 226,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,83*
€ 334,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,44*
€ 320,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,46*
€ 305,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,84*
€ 300,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,76*
€ 269,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0360-0001
ab € 30,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.