Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachebene PRO Set / 1350x 800 119L Spanplatte RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-25940
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0660-0024
EAN/GTIN:
     4250692909525
Suchbegriffe:
Palettenregal Zusatzebene
Gitterrostauflage für Palettenregal
Palettenregal-Boden
Palettenregalboden
der Klassiker zum Einlagern - ein unschlagbares Preis-Leistungsverhältnis!, Spanplatten 38 mm der Güte V20 E1, die robuste Front der Stufentraversen schützt die Böden / Einlegesegmente vor Beschädigungen beim Ein- und Auslagern
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
42.94 kg
EAN:
4250692909525
Farbe:
Traversen RAL 5010 Enzianblau
AX2012_ID:
C0660-0024
Weitere Suchbegriffe: Palettenregalgitterrostauflage, Lagerregal Spanplatte, Spanplatte Lagerregal, palettenregal boden, Palettenregal, Palettenregale, PRO
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,66*
€ 274,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,08*
€ 271,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 228,07*
€ 271,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,84*
€ 253,28
pro Stück
ab 9 Stück
€ 212,82*
€ 253,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,07*
€ 249,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,10*
€ 221,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0360-0001
ab € 33,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.