Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachebene PRO Set / 1350x1100 119L Spanplatte RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-25936
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0660-0023
EAN/GTIN:
     4250692909501
Suchbegriffe:
Palettenregal Zusatzebene
Gitterrostauflage für Palettenregal
Palettenregal-Boden
Palettenregalboden
der Klassiker zum Einlagern - ein unschlagbares Preis-Leistungsverhältnis!, Spanplatten 38 mm der Güte V20 E1, die robuste Front der Stufentraversen schützt die Böden / Einlegesegmente vor Beschädigungen beim Ein- und Auslagern
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
52.76 kg
EAN:
4250692909501
Farbe:
Traversen RAL 5010 Enzianblau
AX2012_ID:
C0660-0023
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,56*
€ 306,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,67*
€ 295,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 248,65*
€ 295,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,61*
€ 280,38
pro Stück
ab 9 Stück
€ 235,60*
€ 280,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,99*
€ 277,26
pro Stück
ab 30 Stück
€ 232,98*
€ 277,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,50*
€ 248,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0360-0006
ab € 35,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.