| |
|
| Artikel-Nr.: C618-23660 Herst.-Nr.: C1060-0001 EAN/GTIN: 4250692934244 |
| |
|
| | |
| 5 Haken pro Hakenlasche für eine gute form- und kraftschlüssige Verbindung, ausgezeichnete Längssteifigkeit der Regalkonstruktion, höhenverstellbar im Raster von 50 mm, somit optimal auf das Ladegut anpassbar, kunststoffbeschichtet in RAL 5010 Enzianblau Weitere Informationen: | | Eigengewicht: | 16.31 kg | EAN: | 4250692934244 | Höhe: | 120 mm | Länge: | 2700 mm | Farbe: | RAL 5010 Enzianblau | AX2012_ID: | C1060-0001 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Palettenregaltraverse, Traverse Palettenregal, Traverse für Palettenregal, Stufenholm Weitspannregal, Stufentraverse Weitspannregal, Weitspannregal Stufenholm, Weitspannregal Traverse, traverse palettenregal 2700mm, traverse palettenregal, Palettenregal, Palettenregale, PRO |
| | |
| |