Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traverse PT 95L HL B-Aufkleber Set / 1800.0 Anschweißmaß: 55 Sicherungshaken B-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-23656
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C1040-0003
EAN/GTIN:
     4250692934220
Suchbegriffe:
Gefahrstoff-Palettenregal Traverse
Lagerregal-Traverse
Traverse für Lagerregal
Palettenregal-Auflagetraversen
5 Haken pro Hakenlasche für eine gute form- und kraftschlüssige Verbindung, ausgezeichnete Längssteifigkeit der Regalkonstruktion, höhenverstellbar im Raster von 50 mm, somit optimal auf das Ladegut anpassbar, kunststoffbeschichtet in RAL 5010 Enzianblau
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
8.80 kg
EAN:
4250692934220
Höhe:
95 mm
Länge:
1800 mm
Farbe:
RAL 5010 Enzianblau
AX2012_ID:
C1040-0003
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,62*
€ 56,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.