Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zusatzebene Set / Fachboden 1000x800 schräg 100kg Seit.Führung verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-23575
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0830-0019
EAN/GTIN:
     4250692933803
Suchbegriffe:
Bereitstellregal Fachebene
Bereitstellregal Zusatzebene
Durchlaufrahmen
Zusatzebene Bereitstellregal
einfach tief/schräg
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
10.84 kg
EAN:
4250692933803
Breite:
1000 mm
Höhe:
40 mm
Material:
Stahl
Farbe:
glanzverzinkt
AX2012_ID:
C0830-0019
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,18*
€ 108,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,25*
€ 106,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 88,80*
€ 105,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,12*
€ 100,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,21*
€ 96,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,18*
€ 83,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.