Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zusatzebene Set / Fachboden 1000x500 schräg 100kg Seit.Führung verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-23573
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0830-0021
EAN/GTIN:
     4250692933780
Suchbegriffe:
Bereitstellregal Fachebene
Bereitstellregal Zusatzebene
Durchlaufrahmen
Zusatzebene Bereitstellregal
einfach tief/schräg
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
6.57 kg
EAN:
4250692933780
Breite:
1000 mm
Höhe:
40 mm
Material:
Stahl
Farbe:
glanzverzinkt
AX2012_ID:
C0830-0021
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,28*
€ 64,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,96*
€ 63,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,68*
€ 61,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,87*
€ 59,35
pro Stück
ab 9 Stück
€ 49,86*
€ 59,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,08*
€ 57,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.