| |
|
| Artikel-Nr.: C618-22947 Herst.-Nr.: C0745-0012 EAN/GTIN: 4250692933247 |
| |
|
| | |
| verhindert in Doppelregalreihen das Durchschieben von Paletten, nach den BG-Regeln BGR 234 Vorschrift bei Doppelregalreihen mit einem Sicherheitsabstand von weniger als 100 mm zwischen den Paletten, stabiles Vierkantprofil 50 mm, werden in die Halter geschoben und mit Splinten gesichert, inkl. Halter und Befestigungsmaterial, 75 mm Abstand zum Stützrahmen ermöglichen die einfache und optimale Zentrierung einer Europalette bei Längseinlagerung Weitere Informationen: | | Eigengewicht: | 7.45 kg | EAN: | 4250692933247 | Länge: | 2200 mm | Material: | Stahl | Farbe: | glanzverzinkt | AX2012_ID: | C0745-0012 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |