Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurostapelbehälter XL mit Doppelboden / XL 86421D 800x600x420 blau Doppelboden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-22559
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0293-0008
EAN/GTIN:
     4250692932455
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
extrem leise auf allen Fördertechniken, glatter Außenboden für hohe Sauberkeit, großes Innenvolumen, ergonomische Durchfassgriffe (außer bei Behälterhöhe 120 mm in den Grundmaßen 200 x 150 mm, 300 x 200 mm, 400 x 300 mm und 600 x 400 mm), Durchfassgriffe optional in Softtouch-Ausführung, individuelle Unterteilung aller Behälter möglich, für den Einsatz im AKL geeignet, optional mit Wasserablauflöchern im Boden, Farbe blau
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
7.36 kg
Breite:
600 mm
Höhe:
420 mm
Länge:
800 mm
EAN:
4250692932455
Material:
PP
Farbe:
blau
AX2012_ID:
C0293-0008
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,59*
€ 93,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,29*
€ 91,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,77*
€ 87,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,18*
€ 85,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,80*
€ 75,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1150
ab € 89,42*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
22548
ab € 105,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.