Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolluntersatz RU86.125 anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-1150
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     1150
EAN/GTIN:
     4250692944571
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Euro Normbehälter
mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen, passend für Kästen im Euromaß 800 x 600 mm, aus Polypropylen
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
7.60 kg
Breite:
600 mm
Länge:
800 mm
EAN:
4250692944571
Tragkraft:
500 kg
AX2012_ID:
1150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,10*
€ 132,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,33*
€ 128,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,56*
€ 124,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,10*
€ 121,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,35*
€ 106,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.