Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzkasten EK17139 XL schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     4757-1341660
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     19999
EAN/GTIN:
     4250692931397
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
Einsatzkasten Stapelbehälter
einsatzkästen schwarz
einfache und passgenaue Unterteilung, müheloses Einsetzen durch optimierte Greiflösungen, unterteilbar und stapelfähig
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
0.15 kg
EAN:
4250692931397
Breite:
139 mm
Höhe:
90 mm
Länge:
178 mm
Material:
PP-Recyclingmaterial
Farbe:
schwarz
AX2012_ID:
19999
Weitere Suchbegriffe: einsatzkasten stapelbehälter, einsatzkasten bito, Behälterzubehör, Behältersysteme, Kistenzubehör, Behälter aus Kunststoff, Lagerbehälter, Lagerkästen, Kunststoffkisten, Plastikkisten, Kunststoffboxen, Plastikboxen, Kunststoffbehälter
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
pro Paket
€ 4,95*
ab € 102,64*
€ 127,25*
19 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 107,25*
€ 127,88*
14 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 9,95*
ab € 112,81*
€ 134,80*
13 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 5,50*
ab € 113,65024*
€ 134,86016*
30 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 120,71*
€ 143,12*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 127,25*
€ 151,43
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 123,22*
€ 146,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 117,92*
€ 140,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 113,47*
€ 135,03
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 112,29*
€ 133,63
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 102,64*
€ 122,14
pro Paket
1 Paket enthält 32 Stück (ab € 3,2075* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
16502
ab € 11,49*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0329-0015
ab € 28,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.