Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubdeckel / SD1713 172.0x133.5x2 glasklar


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     4757-1341654
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0329-0015
EAN/GTIN:
     4250692944892
Suchbegriffe:
Deckel Sichtlagerkasten
Deckel für Sichtlagerkasten
Sichtlagerkastendeckel
Staubdeckel Einsatzkasten
bieten Schutz vor Verschmutzung, Stapelfähigkeit bleibt erhalten
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
0.05 kg
EAN:
4250692944892
Breite:
133.5 mm
Höhe:
2 mm
Länge:
172 mm
Material:
PMMA
Farbe:
glasklar
AX2012_ID:
C0329-0015
Weitere Suchbegriffe: deckel sichtlagerkasten, Behälterzubehör, Behältersysteme, Kistenzubehör, Behälter aus Kunststoff, Lagerbehälter, Lagerkästen, Kunststoffkisten, Plastikkisten, Kunststoffboxen, Plastikboxen, Kunststoffbehälter
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
1
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 28,84*
€ 39,88*
19 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 30,37*
€ 40,07*
10 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 30,64*
€ 40,35*
9 Tage
unbekannt
2
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 30,82*
€ 42,41*
31 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
€ 5,90*
ab € 33,42*
€ 44,09*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 39,88*
€ 47,46
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 38,40*
€ 45,70
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 35,30*
€ 42,01
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 34,27*
€ 40,78
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 32,52*
€ 38,70
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 28,84*
€ 34,32
pro Kartonage
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.