| |
|
| Artikel-Nr.: C618-19306 Herst.-Nr.: 19306 EAN/GTIN: 4250692930512 |
| |
|
| | |
| professionelle und funktionelle Lösung in modernem TEC-Design, die modulare Bauweise bietet viele Möglichkeiten – auch zum Nachrüsten, Grundgestell ist ein robuster Stahlkorpus, der Arbeitsplatte/n und Ablagefächer individuell aufnehmen kann, Arbeitsebenen sind im Rasterabstand von 60 mm in der Höhe verstellbar, Stahlteile sind graualuminium RAL 9007 kunststoffbeschichtet, Arbeitsplatten und Kartonablagen sind aus melaminharzbeschichteten Spanplatten in Buchendekor Weitere Informationen: | | Eigengewicht: | 87.94 kg | EAN: | 4250692930512 | Breite: | 920 mm | Höhe: | 1785 mm | Länge: | 1306 mm | Material: | Stahl | Farbe: | RAL 9007 Graualuminium | AX2012_ID: | 19306 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzsysteme |
| | |
| |