Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BITO-TEC Grundgestell einseitig 150kg RAL9007 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-19301
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     19301
EAN/GTIN:
     4250692930482
Suchbegriffe:
Packtisch Grundeinheit
packtisch grundeinheit
professionelle und funktionelle Lösung in modernem TEC-Design, die modulare Bauweise bietet viele Möglichkeiten – auch zum Nachrüsten, Grundgestell ist ein robuster Stahlkorpus, der Arbeitsplatte/n und Ablagefächer individuell aufnehmen kann, Arbeitsebenen sind im Rasterabstand von 60 mm in der Höhe verstellbar, Stahlteile sind graualuminium RAL 9007 kunststoffbeschichtet, Arbeitsplatten und Kartonablagen sind aus melaminharzbeschichteten Spanplatten in Buchendekordie modulare Bauweise bietet viele Möglichkeiten – auch zum Nachrüsten, Arbeitsebenen sind im Rasterabstand von 60 mm in der Höhe verstellbar, Stahlteile sind graualuminium RAL 9007 kunststoffbeschichtet, Arbeitsplatten und Kartonablagen sind aus melaminharzbeschichteten Spanplatten in Buchendekor
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
70.95 kg
EAN:
4250692930482
Breite:
920 mm
Höhe:
1785 mm
Länge:
1306 mm
Material:
Stahl
Farbe:
RAL 9007 Graualuminium
AX2012_ID:
19301
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzsysteme
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 494,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 571,45*
€ 680,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 553,64*
€ 658,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 525,50*
€ 625,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 509,30*
€ 606,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 494,64*
€ 588,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
19314
ab € 91,07*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
19312
ab € 88,28*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
19308
ab € 154,32*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
19252
ab € 147,25*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
19251
ab € 492,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.