Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurostapelbehälter XL mit Doppelboden / XL 64221D 600x400x220 blau Doppelboden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-19031
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0293-0004
EAN/GTIN:
     4250692930321
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
extrem leise auf allen Fördertechniken, glatter Außenboden für hohe Sauberkeit, großes Innenvolumen, ergonomische Durchfassgriffe (außer bei Behälterhöhe 120 mm in den Grundmaßen 200 x 150 mm, 300 x 200 mm, 400 x 300 mm und 600 x 400 mm), Durchfassgriffe optional in Softtouch-Ausführung, individuelle Unterteilung aller Behälter möglich, für den Einsatz im AKL geeignet, optional mit Wasserablauflöchern im Boden, Farbe blau
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
2.42 kg
Breite:
400 mm
Höhe:
220 mm
Länge:
600 mm
EAN:
4250692930321
Material:
PP
Farbe:
blau
AX2012_ID:
C0293-0004
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,44*
€ 56,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,97*
€ 54,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
ab 9 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0324-0009
ab € 11,33*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
21883
ab € 88,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.