Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurostapelbehälter XL mit Doppelboden / XL 64121D 600x400x120 blau Doppelboden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-19029
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0293-0002
EAN/GTIN:
     4250692930390
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
extrem leise auf allen Fördertechniken, glatter Außenboden für hohe Sauberkeit, großes Innenvolumen, ergonomische Durchfassgriffe (außer bei Behälterhöhe 120 mm in den Grundmaßen 200 x 150 mm, 300 x 200 mm, 400 x 300 mm und 600 x 400 mm), Durchfassgriffe optional in Softtouch-Ausführung, individuelle Unterteilung aller Behälter möglich, für den Einsatz im AKL geeignet, optional mit Wasserablauflöchern im Boden, Farbe blau
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
1.96 kg
Breite:
400 mm
Höhe:
120 mm
Länge:
600 mm
EAN:
4250692930390
Material:
PP
Farbe:
blau
AX2012_ID:
C0293-0002
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,31*
€ 70,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,80*
€ 66,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,77*
€ 66,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,73*
€ 61,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0324-0009
ab € 11,36*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
21883
ab € 88,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.