Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragarm Set / Nutztiefe:600 Typ:L 140kg 20°- Neigung RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-18597
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0680-0011
EAN/GTIN:
     4250692930116
Suchbegriffe:
Kragarm
bito kragarm
kragarm
kragarm ral 5010
inkl. Sicherungsstift, Höhenverstellraster 60 mm, steckbar, kunststoffbeschichtet in RAL 5010 Enzianblau
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
2.22 kg
EAN:
4250692930116
Länge:
600 mm
Tragkraft:
140 kg
Farbe:
RAL 5010 Enzianblau
AX2012_ID:
C0680-0011
Weitere Suchbegriffe: Kragarmregal
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
ab 9 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.