Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragarmständer IPE Set / Typ:S Profil:IPE140 H:3701 T:850 Doppelseitig RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-18085
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0679-0036
EAN/GTIN:
     4250692928298
Suchbegriffe:
Kragarmregal-Ständer doppelseitig
Ständer für Kragarmregal doppelseit...
kragarmregal-ständer doppelseitig
alle Ständer liefern wir inkl. Dübel, Unterlegblechen sowie Schrauben für die Horizontalverbinder, kunststoffbeschichtet in RAL 5010 Enzianblau
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
69.24 kg
EAN:
4250692928298
Breite:
73 mm
Höhe:
3700 mm
Länge:
850 mm
Tragkraft:
2000 kg
Material:
Stahl
Farbe:
RAL 5010 Enzianblau
AX2012_ID:
C0679-0036
Weitere Suchbegriffe: Kragarmregal
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 540,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 629,73*
€ 749,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 613,41*
€ 729,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 613,40*
€ 729,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 599,21*
€ 713,06
pro Stück
ab 9 Stück
€ 599,19*
€ 713,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 579,40*
€ 689,49
pro Stück
ab 30 Stück
€ 579,39*
€ 689,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 540,60*
€ 643,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.