Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragarmregal Set / 1980x1115x1100 NT400 IPE100 TypL G 2-seit. RAL5010 Rohrkr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-18045
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0670-0139
EAN/GTIN:
     4250692905466
Suchbegriffe:
Kragarmregal einseitig
Kragarmregal beidseitig
Kragarmregal doppelseitig
Kragarmregal zweiseitig
Tragkraft Ebene: 60 kg, Tragkraft pro Rohrkragarm 60 kg, Aufhängung für Rohrkragarme schraublos im Raster von 60 mm verstellbar, Ständer, Rohrkragarme und Aufhängungen für Rohrkragarme kunststoffbeschichtet RAL 5010 Enzianblau, übrige Bauteile glanzverzinkt, Ständer aus IPE-Profil 100
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
124.18 kg
Höhe:
1981 mm
Länge:
1115 mm
EAN:
4250692905466
Material:
Stahl
Farbe:
RAL 5010 Enzianblau
AX2012_ID:
C0670-0139
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.870,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.078,97*
€ 2.473,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.041,50*
€ 2.429,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.041,49*
€ 2.429,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.959,82*
€ 2.332,19
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.959,81*
€ 2.332,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.916,84*
€ 2.281,04
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.916,83*
€ 2.281,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.870,65*
€ 2.226,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
2274
ab € 33,24*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
11991
ab € 23,64*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0679-0006
ab € 251,04*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
18094
ab € 21,99*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
18093
ab € 91,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.