Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragarmregal Set / 1980x1088x1300 NT300 IPE100 TypL A 2-seit. RAL5010 Schrägb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-18042
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0670-0092
EAN/GTIN:
     4250692905213
Suchbegriffe:
Kragarmregal einseitig
Kragarmregal beidseitig
Kragarmregal doppelseitig
Kragarmregal zweiseitig
Tragkraft Ebene: 140 kg, Tragkraft pro Stahlfachboden 140 kg, Tragkraft pro Sockelboden 370 kg, Ständer und Schrägkragarme kunststoffbeschichtet RAL 5010 Enzianblau, übrige Bauteile glanzverzinkt, inklusive Beschriftungsleisten, Ständer aus IPE-Profil 100, schraublos im Raster von 60 mm verstellbar
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
111.12 kg
Höhe:
1981 mm
Länge:
1088 mm
EAN:
4250692905213
Material:
Stahl
Farbe:
RAL 5010 Enzianblau
AX2012_ID:
C0670-0092
Weitere Suchbegriffe: bito kragarmregal einseitig, kragarmregal einseitig, Kragarmregal
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.149,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.301,89*
€ 1.549,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.287,86*
€ 1.532,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.287,85*
€ 1.532,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.232,30*
€ 1.466,44
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.232,29*
€ 1.466,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.197,07*
€ 1.424,51
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.197,06*
€ 1.424,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.149,48*
€ 1.367,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
2274
ab € 33,32*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
2805
ab € 60,97*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
11991
ab € 23,62*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0680-0008
ab € 21,93*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0679-0006
ab € 251,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.