Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragarmregal Set / 1980x1115x1300 NT300 IPE100 TypL G 2-seit. RAL5010 Schrägb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-18041
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0670-0091
EAN/GTIN:
     4250692905206
Suchbegriffe:
Kragarmregal einseitig
Kragarmregal beidseitig
Kragarmregal doppelseitig
Kragarmregal zweiseitig
Tragkraft Ebene: 140 kg, Tragkraft pro Stahlfachboden 140 kg, Tragkraft pro Sockelboden 370 kg, Ständer und Schrägkragarme kunststoffbeschichtet RAL 5010 Enzianblau, übrige Bauteile glanzverzinkt, inklusive Beschriftungsleisten, Ständer aus IPE-Profil 100, schraublos im Raster von 60 mm verstellbar
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
152.66 kg
Höhe:
1981 mm
Länge:
1115 mm
EAN:
4250692905206
Material:
Stahl
Farbe:
RAL 5010 Enzianblau
AX2012_ID:
C0670-0091
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.781,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.973,50*
€ 2.348,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.938,56*
€ 2.306,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.938,55*
€ 2.306,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.860,78*
€ 2.214,33
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.860,77*
€ 2.214,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.819,10*
€ 2.164,73
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.819,09*
€ 2.164,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.781,01*
€ 2.119,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
2274
ab € 35,82*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
2805
ab € 61,18*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
11991
ab € 26,18*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0680-0008
ab € 21,95*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0679-0006
ab € 249,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.