Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragarmregal Set / 1980x1115x 700 NT300 IPE100 TypL G 1-seit. RAL5010 Schrägb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-18039
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0670-0089
EAN/GTIN:
     4250692905459
Suchbegriffe:
Kragarmregal einseitig
Kragarmregal beidseitig
Kragarmregal doppelseitig
Kragarmregal zweiseitig
Tragkraft Ebene: 140 kg, Tragkraft pro Stahlfachboden 140 kg, Tragkraft pro Sockelboden 370 kg, Ständer und Schrägkragarme kunststoffbeschichtet RAL 5010 Enzianblau, übrige Bauteile glanzverzinkt, inklusive Beschriftungsleisten, Ständer aus IPE-Profil 100, schraublos im Raster von 60 mm verstellbar
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
98.15 kg
Höhe:
1981 mm
Länge:
1115 mm
EAN:
4250692905459
Material:
Stahl
Farbe:
RAL 5010 Enzianblau
AX2012_ID:
C0670-0089
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.086,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.229,48*
€ 1.463,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.214,99*
€ 1.445,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.162,65*
€ 1.383,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.128,71*
€ 1.343,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.086,61*
€ 1.293,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
2274
ab € 35,82*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
2805
ab € 61,18*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
11991
ab € 26,18*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0680-0008
ab € 21,95*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0679-0003
ab € 250,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.