Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragarmregal Set / 2500x5080x1840 NT850 IPE140 TypS 5Ständer 2-seit. RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-18018
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0670-0088
EAN/GTIN:
     4250692904957
Suchbegriffe:
Kragarmregal einseitig
Kragarmregal beidseitig
Kragarmregal doppelseitig
Kragarmregal zweiseitig
Tragkraft Ebene: 1350 kg, Tragkraft gesamt: 16200 kg, Ständer und Kragarme kunststoffbeschichtet RAL 5010 Enzianblau, übrige Bauteile glanzverzinkt, schraublos im Raster von 60 mm verstellbar, Ständer aus IPE-Profil 140
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
570.55 kg
Höhe:
2500 mm
Länge:
5080 mm
EAN:
4250692904957
Material:
Stahl
Farbe:
RAL 5010 Enzianblau
AX2012_ID:
C0670-0088
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.880,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.183,54*
€ 6.168,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.104,37*
€ 6.074,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5.104,36*
€ 6.074,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.972,17*
€ 5.916,88
pro Stück
ab 9 Stück
€ 4.972,16*
€ 5.916,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.912,44*
€ 5.845,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.880,88*
€ 5.808,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
18665
ab € 3,39*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
2274
ab € 33,32*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0680-0007
ab € 41,47*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0679-0020
ab € 424,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.