Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragarmregal Set / 2500x5080x1140 NT500 IPE140 TypS 5Ständer 2-seit. RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-18016
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0670-0086
EAN/GTIN:
     4250692904902
Suchbegriffe:
Kragarmregal einseitig
Kragarmregal beidseitig
Kragarmregal doppelseitig
Kragarmregal zweiseitig
Tragkraft Ebene: 2050 kg, Tragkraft gesamt: 24600 kg, Ständer und Kragarme kunststoffbeschichtet RAL 5010 Enzianblau, übrige Bauteile glanzverzinkt, schraublos im Raster von 60 mm verstellbar, Ständer aus IPE-Profil 140
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
379.21 kg
Höhe:
2500 mm
Länge:
5080 mm
EAN:
4250692904902
Material:
Stahl
Farbe:
RAL 5010 Enzianblau
AX2012_ID:
C0670-0086
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.133,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.447,56*
€ 5.292,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.354,06*
€ 5.181,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.218,91*
€ 5.020,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.161,30*
€ 4.951,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.133,59*
€ 4.918,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
18665
ab € 3,39*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
2274
ab € 33,24*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0680-0005
ab € 33,95*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0679-0018
ab € 358,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.