Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragarmregal Set / 2500x5080x 940 NT400 IPE140 TypS 5Ständer 2-seit. RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-18015
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0670-0085
EAN/GTIN:
     4250692904896
Suchbegriffe:
Kragarmregal einseitig
Kragarmregal beidseitig
Kragarmregal doppelseitig
Kragarmregal zweiseitig
Tragkraft Ebene: 2400 kg, Tragkraft gesamt: 28800 kg, Ständer und Kragarme kunststoffbeschichtet RAL 5010 Enzianblau, übrige Bauteile glanzverzinkt, schraublos im Raster von 60 mm verstellbar, Ständer aus IPE-Profil 140
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
335.90 kg
Höhe:
2500 mm
Länge:
5080 mm
EAN:
4250692904896
Material:
Stahl
Farbe:
RAL 5010 Enzianblau
AX2012_ID:
C0670-0085
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.818,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.124,89*
€ 4.908,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.036,42*
€ 4.803,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.905,62*
€ 4.647,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.849,04*
€ 4.580,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.818,37*
€ 4.543,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
18665
ab € 3,39*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
2274
ab € 33,32*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0680-0004
ab € 30,96*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0679-0017
ab € 344,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.