Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragarmregal Set / 2500x3828x1840 NT850 IPE140 TypS 4Ständer 2-seit. RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-18014
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0670-0084
EAN/GTIN:
     4250692904766
Suchbegriffe:
Kragarmregal einseitig
Kragarmregal beidseitig
Kragarmregal doppelseitig
Kragarmregal zweiseitig
Tragkraft Ebene: 1080 kg, Tragkraft gesamt: 12960 kg, Ständer und Kragarme kunststoffbeschichtet RAL 5010 Enzianblau, übrige Bauteile glanzverzinkt, schraublos im Raster von 60 mm verstellbar, Ständer aus IPE-Profil 140
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
455.67 kg
Höhe:
2500 mm
Länge:
3828 mm
EAN:
4250692904766
Material:
Stahl
Farbe:
RAL 5010 Enzianblau
AX2012_ID:
C0670-0084
Weitere Suchbegriffe: bito kragarmregal einseitig, kragarmregal einseitig, Kragarmregal
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.898,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.183,95*
€ 4.978,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.100,22*
€ 4.879,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.977,84*
€ 4.733,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.924,55*
€ 4.670,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.898,93*
€ 4.639,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
18665
ab € 3,39*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
2274
ab € 33,32*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0680-0007
ab € 41,47*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0679-0020
ab € 424,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.