Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragarmregal Set / 2500x3828x1340 NT600 IPE140 TypS 4Ständer 2-seit. RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-18013
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0670-0083
EAN/GTIN:
     4250692904759
Suchbegriffe:
Kragarmregal einseitig
Kragarmregal beidseitig
Kragarmregal doppelseitig
Kragarmregal zweiseitig
Tragkraft Ebene: 1320 kg, Tragkraft gesamt: 15840 kg, Ständer und Kragarme kunststoffbeschichtet RAL 5010 Enzianblau, übrige Bauteile glanzverzinkt, schraublos im Raster von 60 mm verstellbar, Ständer aus IPE-Profil 140
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
337.38 kg
Höhe:
2500 mm
Länge:
3828 mm
EAN:
4250692904759
Material:
Stahl
Farbe:
RAL 5010 Enzianblau
AX2012_ID:
C0670-0083
Weitere Suchbegriffe: bito kragarmregal einseitig, kragarmregal einseitig, Kragarmregal
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.584,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.867,78*
€ 4.602,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.799,54*
€ 4.521,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.799,53*
€ 4.521,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.677,92*
€ 4.376,72
pro Stück
ab 9 Stück
€ 3.677,91*
€ 4.376,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.624,26*
€ 4.312,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.584,58*
€ 4.265,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
18665
ab € 3,39*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
2274
ab € 33,24*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0680-0006
ab € 38,37*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0679-0019
ab € 382,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.