Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragarmregal Set / 2500x2576x1840 NT850 IPE140 TypS 3Ständer 2-seit. RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-18010
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0670-0080
EAN/GTIN:
     4250692904728
Suchbegriffe:
Kragarmregal einseitig
Kragarmregal beidseitig
Kragarmregal doppelseitig
Kragarmregal zweiseitig
Tragkraft Ebene: 810 kg, Tragkraft gesamt: 9720 kg, Ständer und Kragarme kunststoffbeschichtet RAL 5010 Enzianblau, übrige Bauteile glanzverzinkt, schraublos im Raster von 60 mm verstellbar, Ständer aus IPE-Profil 140
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
340.91 kg
Höhe:
2500 mm
Länge:
2576 mm
EAN:
4250692904728
Material:
Stahl
Farbe:
RAL 5010 Enzianblau
AX2012_ID:
C0670-0080
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.934,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.188,13*
€ 3.793,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.129,07*
€ 3.723,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.129,06*
€ 3.723,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.017,89*
€ 3.591,29
pro Stück
ab 9 Stück
€ 3.017,88*
€ 3.591,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.966,75*
€ 3.530,43
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2.966,74*
€ 3.530,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.934,69*
€ 3.492,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
18665
ab € 3,39*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
2274
ab € 33,18*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0680-0007
ab € 41,61*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0679-0020
ab € 425,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.