Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragarmregal Set / 2500x2576x 540 NT400 IPE140 TypS 3Ständer 1-seit. RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-17995
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0670-0065
EAN/GTIN:
     4250692905046
Suchbegriffe:
Kragarmregal einseitig
Kragarmregal beidseitig
Kragarmregal doppelseitig
Kragarmregal zweiseitig
Tragkraft Ebene: 1440 kg, Tragkraft gesamt: 8640 kg, Ständer und Kragarme kunststoffbeschichtet RAL 5010 Enzianblau, übrige Bauteile glanzverzinkt, schraublos im Raster von 60 mm verstellbar, Ständer aus IPE-Profil 140
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
159.40 kg
Höhe:
2500 mm
Länge:
2576 mm
EAN:
4250692905046
Material:
Stahl
Farbe:
RAL 5010 Enzianblau
AX2012_ID:
C0670-0065
Weitere Suchbegriffe: kragarmregal einseitig, Kragarmregal
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 935,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.044,15*
€ 1.242,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.043,09*
€ 1.241,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.006,99*
€ 1.198,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 977,44*
€ 1.163,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 935,55*
€ 1.113,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
18665
ab € 1,93*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
2274
ab € 24,91*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
11990
ab € 18,41*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0680-0004
ab € 15,85*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0679-0013
ab € 201,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.