Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragarmregal Set / 2500x5376x 540 NT400 IPE140 TypS 6Ständer 1-seit. RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-17979
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0670-0049
EAN/GTIN:
     4250692905169
Suchbegriffe:
Kragarmregal einseitig
Kragarmregal beidseitig
Kragarmregal doppelseitig
Kragarmregal zweiseitig
Tragkraft Ebene: 2880 kg, Tragkraft gesamt: 17280 kg, Ständer und Kragarme kunststoffbeschichtet RAL 5010 Enzianblau, übrige Bauteile glanzverzinkt, schraublos im Raster von 60 mm verstellbar, Ständer aus IPE-Profil 140
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
316.78 kg
Höhe:
2500 mm
Länge:
5376 mm
EAN:
4250692905169
Material:
Stahl
Farbe:
RAL 5010 Enzianblau
AX2012_ID:
C0670-0049
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.456,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.683,37*
€ 3.193,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.628,36*
€ 3.127,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.535,79*
€ 3.017,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.489,82*
€ 2.962,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.456,34*
€ 2.923,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
18665
ab € 3,40*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
2274
ab € 35,83*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
11991
ab € 26,26*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0680-0004
ab € 21,95*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0679-0013
ab € 273,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.