Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragarmregal Set / 2500x4316x 740 NT600 IPE140 TypS 5Ständer 1-seit. RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-17977
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0670-0047
EAN/GTIN:
     4250692905145
Suchbegriffe:
Kragarmregal einseitig
Kragarmregal beidseitig
Kragarmregal doppelseitig
Kragarmregal zweiseitig
Tragkraft Ebene: 1650 kg, Tragkraft gesamt: 9900 kg, Ständer und Kragarme kunststoffbeschichtet RAL 5010 Enzianblau, übrige Bauteile glanzverzinkt, schraublos im Raster von 60 mm verstellbar, Ständer aus IPE-Profil 140
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
307.08 kg
Höhe:
2500 mm
Länge:
4316 mm
EAN:
4250692905145
Material:
Stahl
Farbe:
RAL 5010 Enzianblau
AX2012_ID:
C0670-0047
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.966,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.230,65*
€ 3.844,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.171,50*
€ 3.774,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.171,49*
€ 3.774,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.060,51*
€ 3.642,01
pro Stück
ab 9 Stück
€ 3.060,50*
€ 3.642,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.009,57*
€ 3.581,39
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3.009,56*
€ 3.581,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.966,25*
€ 3.529,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
18665
ab € 2,64*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
2274
ab € 32,46*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
11991
ab € 21,27*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0680-0006
ab € 38,43*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0679-0015
ab € 344,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.