Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragarmregal Set / 1980x5356x1300 NT600 IPE100 TypL 6Ständer 2-seit. RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-17911
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0670-0028
EAN/GTIN:
     4250692904605
Suchbegriffe:
Kragarm
Kragarmregal einseitig
Kragarmregal beidseitig
Kragarmregal doppelseitig
Tragkraft Ebene: 840 kg, Tragkraft gesamt: 8400 kg, schraublos im Raster von 60 mm verstellbar, Kragarme und Ständerfüße mit 60 mm hoher Abrollsicherung, Ständer aus IPE-Profil 100/120, Ständer und Kragarme kunststoffbeschichtet RAL 5010 Enzianblau, übrige Bauteile glanzverzinkt
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
291.14 kg
Höhe:
1980 mm
Länge:
5356 mm
EAN:
4250692904605
Material:
Stahl
Farbe:
RAL 5010 Enzianblau
AX2012_ID:
C0670-0028
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.655,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.927,82*
€ 3.484,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.845,95*
€ 3.386,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.762,20*
€ 3.287,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.715,75*
€ 3.231,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2.659,76*
€ 3.165,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.655,94*
€ 3.160,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
18665
ab € 3,39*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
2274
ab € 33,32*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
11991
ab € 23,62*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0680-0003
ab € 22,02*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0679-0006
ab € 251,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.