Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragarmregal Set / 2480x3245x 720 NT600 IPE120 TypL 4Ständer 1-seit. RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-17896
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0670-0013
EAN/GTIN:
     4250692904520
Suchbegriffe:
Kragarmregal einseitig
Kragarmregal beidseitig
Kragarmregal doppelseitig
Kragarmregal zweiseitig
Tragkraft Ebene: 560 kg, Tragkraft gesamt: 3360 kg, schraublos im Raster von 60 mm verstellbar, Kragarme und Ständerfüße mit 60 mm hoher Abrollsicherung, Ständer aus IPE-Profil 100/120, Ständer und Kragarme kunststoffbeschichtet RAL 5010 Enzianblau, übrige Bauteile glanzverzinkt
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
194.28 kg
Höhe:
2480 mm
Länge:
3245 mm
EAN:
4250692904520
Material:
Stahl
Farbe:
RAL 5010 Enzianblau
AX2012_ID:
C0670-0013
Weitere Suchbegriffe: kragarmregal einseitig, Kragarmregal
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.075,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.183,39*
€ 1.408,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.182,78*
€ 1.407,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.142,60*
€ 1.359,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.112,10*
€ 1.323,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.075,19*
€ 1.279,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
18665
ab € 1,93*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
2274
ab € 24,91*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
11991
ab € 16,19*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0680-0003
ab € 12,12*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0679-0009
ab € 169,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.